サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 消し具/修正用品
サクラクレパスの 消しゴム
たいへんよくきえました消しゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70424807
品番
RGF-M#36
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
消しクズがまとまります
軽いタッチできれいに消えます
奥行(mm)
13
製品質量(g)
22
縦(mm)
25
横(mm)
48
素材
本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙