ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
ダストカート用ゴミ袋 BOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
70424822
品番
DKB93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出せます
容量(L)
120
色
透明
厚さ(mm)
0.04
用途
ダストカート用に最適です。
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応