サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの 消し具/修正用品
サクラクレパスの 消しゴム
クレパス消しゴム うすみどり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70424841
品番
RC-PG
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
きれいなカラーで12色そろえました
奥行(mm)
11
製品質量(g)
10
縦(mm)
69
横(mm)
11
素材
本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP