複合3層ゴミ袋 BOX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 70424847 品番 PSB43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

HD+LL+HDの複合3層フィルム

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.025 材質フィルム 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70424847
2018-05-07
用途:
引っ越しの大量のゴミ処理
製造業

引っ越しの為に大量のゴミ、不要品が出たので購入。
大変丈夫で、ちょっとぐらい引っ張っても、破れないし、半透明なので、このゴミ袋に一端入れて、その上から指定ゴミ袋に入れられるので大変便利です。近々リピート注文予定です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする