LD規格袋 0.05mm厚

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 70424892 品番 L509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

厚手の50μ、7号〜20号まで幅広い品ぞろえ

材質LLDPE 厚さ(mm)0.05 幅(mm)150 高さ(mm)250 サイズ(号)9 適合規格食品衛生法適合 用途小分けに便利な規格袋 透明 サイズNO.9 入数(枚)50 寸法(縦×横)(mm)250×150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70424917
2025-11-09
用途:
ピザ生地作り
教育・研究機関

厚みがあり、生地を入れてこねても破けないため、購入してよかったです。

2025-03-25
用途:
A3書類収納
電気・ガス・熱供給・水道業

A3用紙に少し余裕があり、ちょうどよいサイズです。

2025-02-28
用途:
食品の小分け包装に使用

全然問題なく使えてます。
今まで買いに行きましたが、モノタロウで調達出来て助かってます。

2023-12-04
用途:
穀物の梱包
卸売・小売業

穀物を入れて販売しています。薄すぎず、分厚すぎず、かなり丈夫なのに結んだりするのもしやすく重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
70424926
2021-04-23
用途:
梱包作業

以前は0.05mm厚が主力であちこち購入可能でしたが、最近は色々な厚みがあり、サイトによって購入が難しかったんですが、こちらで小LOTでも購入でき助かっています。
物もしっかりしていて、いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70424874
2021-03-04
用途:
金属製品の包装として
製造業

厚みが十分で金属製品でも安心して包装でき、重宝しています。

対象商品:
70424908
2021-02-01
用途:
冷蔵庫の食品の整理整頓。
不動産業

冷蔵庫の食品や使い残しの野菜の保存、使いかけた食品も場所をとることもなくきれいな透明なのも気に入ってます。厚さもあるので引張りにも強くきっちり保存できるような気がします。

対象商品:
70424892
2021-04-22
用途:
食品加工品の袋詰めで使用

わざわざ購入しに袋屋さんへ行ってたので、モノタロウさんで購入出来て助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする