BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 運搬機器
BLACK&DECKERの 運搬車輛機器
BLACK&DECKERの 二輪運搬車
折りたたみ式ハンドトラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70424893
品番
BXWT-H200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
付属品
保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド
質量(kg)
約3.8
耐荷重(kg)
60
荷台寸法(幅)(mm)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×410×1020
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×50×730
荷台寸法(奥行)(mm)
290
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません