クレパス消しゴム うすべにいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424895 品番RC-P2
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

きれいなカラーで12色そろえました

奥行(mm)11 製品質量(g)10 縦(mm)69 横(mm)11 素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする