クレパス消しゴムパック(香り付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70424938 品番RCCカオリパツク
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

かわいいクレパス消しゴムです
フルーツの香り付き
よく消えます
入組み:チェリーの香り、パイナップルの香り、グレープの香り、青リンゴの香り、みかんの香り、メロンの香り、ピーチの香り、イチゴの香り 8種×各10コ

奥行(mm)11 製品質量(g)9 縦(mm)69 横(mm)11 素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル・セット箱:紙、袋:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする