リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 70424954 品番 ECI-BR12B-2P
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

brother(ブラザー)用 LC12シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合
MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/
J960DN/J960DWN/J5910CDW/J6710CDW/J6510DW/J6910CDW/DCPJ525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N
メーカー純正品番LC12BK-2PK 種別リサイクル 適合機種メーカーBrother セット内容LC12BK-2PK互換(顔料ブラック) ブラック エコマーク認定認定 インク顔料 純正品番LC12BK-2PK RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 023

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45377857
2023-05-07
用途:
事務用
教育・研究機関

問題なくプリンターに適合し印刷が可能ですが、メーカー指定と違うものだという表示が出ます。

対象商品:
45377866
2022-08-24
用途:
印刷時

純正よりも安く買えるので、いつもエコリカを購入しています。写真印刷等特に画質にこだわらない書類印刷なので、これで十分かと思います。

対象商品:
45377823
2021-09-20
用途:
fax pdfファイルのプリント

特に問題なし。ブラザー用他社製品が少ないのと価格が安いので助かります。

対象商品:
45377823
2020-07-14
用途:
FAX替えインクとして
サービス業

ホームセンター等ではエプソンはあっても、ブラザーはおいてない場合もあり、値段も安いのでこちらで注文しています。
リサイクル品ですが、特に不具合はありません。

対象商品:
45377866
2020-04-01
用途:
リピートです
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンペーンに合わせてリピートしてます。
大満足です。

対象商品:
45377823
2020-02-15
用途:
事務書類の印刷

リサイクル品としてのクオリティーは十分だと思います。リピートで使わせて頂いております。

対象商品:
45377823
2020-03-05
用途:
自宅での書類プリント
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使用できています。安価な価格なのでとても良いと思います。

対象商品:
45377823
2018-11-03
用途:
通常のプリンターイン交換。
Ten企画事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

プリンター交換時、付属品のインク(ブラック)が認識されず今回手配したエコリカで機能したので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする