UNS-27#38 ノータム ソフトケースML大 ネイビー サクラクレパス 70425105

ノータム ソフトケースML大 ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70425105品番UNS-27#38
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

消しゴムや小物の収納に便利なインナーケース付きです
ベストセラーペンケースに新色が登場しました

奥行(mm)25製品質量(g)45縦(mm)95横(mm)200素材ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする