azbil(旧:山武)
変換器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
電源電圧(V)
AC100/110/120(50/60Hz)
AC100/110/120(50/60Hz)
AC100/110/120(50/60Hz)
AC200/220/240(50/60Hz)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70425118
品番
IP50RVA36HA00
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)
AC100/110/120(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
-5~55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
出力
1~5V
種類
非絶縁形 リバーサ
入力種類
4~20mA
負荷抵抗
2.5kΩ以上
入力インピーダンス(Ω)
50
精度(%)
±0.1FS(基準温度23℃にて)
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
消費電力
約4.5VA
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
取付け方法
壁取付けまたはDINレール取付け
仕様
●追加処理:なし