ノータム ソフトケースML SQサイズ ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70425157 品番UNS-25#38
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

20年以上もノータムシリーズでNo.1の実績を誇るMLシリーズの新サイズ版
1681デニールの高密度生地が醸し出す高級感

奥行(mm)35 製品質量(g)26 縦(mm)40 横(mm)185 素材高密度ナイロン生地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする