サクラクレパス
サクラクレパスの ファイリング
サクラクレパスの 収納ボックス/ケース
サクラクレパスの 書類ケース
ノータム ソフトケースML SQサイズ ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70425175
品番
UNS-25#49
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
20年以上もノータムシリーズでNo.1の実績を誇るMLシリーズの新サイズ版
1681デニールの高密度生地が醸し出す高級感
奥行(mm)
35
製品質量(g)
26
縦(mm)
40
横(mm)
185
素材
高密度ナイロン生地