ノータム ペンケース小 ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70425191 品番UNS-55#36
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

小容量でスリムなペンケースです。クッション機能を持ったナイロン生地が、快適な感触です
プックリふくらんだ「ファスナー引き手」がチャームポイントです

奥行(mm)25 製品質量(g)16 縦(mm)45 横(mm)190 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする