ノータム鍵付きメールバッグマチツキA4赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70425331 品番UNMA-11-A4#19
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます
ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません
一般的に社内共有の鍵となります
鍵は、バッグ1個に2個付いています
鍵は、バッグ1個に2個付いています

奥行(mm)80 製品質量(g)130 縦(mm)260 横(mm)360 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする