サクラクレパス
サクラクレパスの ファイリング
サクラクレパスの 収納ボックス/ケース
サクラクレパスの 書類ケース
ノータム鍵対応メールバッグマチツキA4赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70425349
品番
UNMB-11-A4#19
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプAより、情報の制限をすることが可能です
ナンバー鍵ですので、開封番号の共有範囲により、情報の機密性を管理できます
ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません
奥行(mm)
80
製品質量(g)
130
縦(mm)
260
横(mm)
360
素材
ナイロン