サクラクレパス
サクラクレパスの ファイリング
サクラクレパスの 収納ボックス/ケース
サクラクレパスの 書類ケース
ノータム鍵対応メールバッグマチツキB4赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70425367
品番
UNMB-11-B4#19
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
タイプAより、情報の制限をすることが可能です
ナンバー鍵ですので、開封番号の共有範囲により、情報の機密性を管理できます
ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません
奥行(mm)
80
製品質量(g)
160
縦(mm)
330
横(mm)
430
素材
ナイロン