ノータム カードホルダー 12枚用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70425751 品番UNH-02
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

定期入れや財布とジョイントできます

奥行(mm)5 製品質量(g)22 縦(mm)85 横(mm)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする