サクラクレパス
サクラクレパスの 玩具/おもちゃ
サクラクレパスの かず/計算/図形
おけいこそろばん学習キット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70425787
品番
US-15K
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
買ってすぐ始められるそろばん学習キットです
初心者用のそろばんとドリルがセットになりました
用途:保護者の方と一緒に学べる初歩向けの学習キットです
幼稚園〜小学校低学年向け
奥行(mm)
28
製品質量(g)
424
縦(mm)
290
横(mm)
190
素材
枠部:ABS樹脂、玉:スチロール樹脂、化粧箱:紙製