そろばん23桁 カバ玉 34500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70425805 品番US-235K
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般事務用および児童向けのそろばんです
長い間のご愛顧に耐えるように、入念に調整されております

奥行(mm)19 製品質量(g)212 縦(mm)66 横(mm)336 素材玉:カバ玉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする