サクラクレパス
サクラクレパスの 玩具/おもちゃ
サクラクレパスの かず/計算/図形
ソロマチック23桁 カバ玉 150K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70425857
品番
USM-150K
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ワンタッチでご破算ができます
計算のスピードアップに最適です
ハードケースに入っています
奥行(mm)
19
製品質量(g)
397
縦(mm)
66
横(mm)
334
素材
玉:カバ玉