ソロマチック23桁 ツゲ玉 450T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70425927 品番USM-450T
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ワンタッチでご破算ができます
計算のスピードアップに最適です
USM-450はクロスケース入りです

奥行(mm)19 製品質量(g)749 縦(mm)66 横(mm)334 素材玉:ツゲ玉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする