サクラクレパス
サクラクレパスの 玩具/おもちゃ
サクラクレパスの かず/計算/図形
そろばんケース23桁 無地 赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70425970
品番
USK-35#19
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途:幅広い年齢層にお使い頂けるソロバンケース
奥行(mm)
20
製品質量(g)
83
縦(mm)
375
横(mm)
80
素材
PVC発泡生地、ゴム引き