そろばんケース23桁 中ファスナー 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70425988 品番USK-36#19
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

用途:開閉しやすい真ん中チャック

奥行(mm)20 製品質量(g)70 縦(mm)360 横(mm)80 素材アクリル100%、PVCコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする