ネオふくさ 紺

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70426015 品番UC-31#38
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手軽なふくさから高級念珠まで幅広く取り揃えております。
念珠は持ち運びに便利な「片手」と呼ばれる簡易型で、宗派に関係なくご利用いただけます。
慶弔の金封は、金封ふくさに収めて携帯し、先様にお渡しするのが洗練されたマナーです。

奥行(mm)11 製品質量(g)70 縦(mm)203 横(mm)122 素材レーヨン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする