ホワイトボードマーカーツイン4色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70426067 品番WBKT4-P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

中字・太字の使い分けができるツインタイプです。
太字は角チップで様々な線が書けます。
インキ補充ができます。
色:黒、赤、青、緑

奥行(mm)21 製品質量(g)24 縦(mm)139 横(mm)19 素材軸・大キャップ・先栓:再生PP、小キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする