白板マーカー中字用4色・イレーザーSセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70426085 品番WBK4ES-P
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

事務所、現場で使えるスタンダードタイプです。
色:黒、赤、青、緑

奥行(mm)15 製品質量(g)15 縦(mm)111 横(mm)15 素材軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:アクリル繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする