アーチ消しゴムM-5P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70426101 品番RFAM-5P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

驚くほど消しやすい・折れない。
小さくなっても使いやすいミシン目入り。
グリップがついて持ちやすい!

奥行(mm)11 製品質量(g)19 縦(mm)23 横(mm)59 素材本体:塩ビ消しゴム グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする