アーチ消しゴムSブラック-2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70426110 品番RFAS-2P#49
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

驚くほど消しやすい・折れない。
小さくなっても使いやすいミシン目入り。
グリップがついて持ちやすい!

奥行(mm)11 製品質量(g)12 縦(mm)19 横(mm)45 素材本体:塩ビ消しゴム グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする