アーチ消しゴム小学生学習用M-1P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70426128 品番RFAGM-1P
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

濃い鉛筆もよく消えて、タッチも軽く消しくずもまとまります。
アーチスリーブ入りなので、消しゴムが劇的に折れにくいです。
厚みがあるので、小学生でもしっかり持てます。
お名前欄付きです。
コンパクトタイプの筆箱にも収納できます。
すべり止め付きです。

奥行(mm)13 製品質量(g)21 縦(mm)48 横(mm)25 素材本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする