サクラクレパス
サクラクレパスの 典礼用品
サクラクレパスの 袱紗(ふくさ)
金封ふくさ 紫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70426180
品番
UC-51
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
金封付きの袱紗です。
奥行(mm)
10
製品質量(g)
100
縦(mm)
255
横(mm)
135
素材
レーヨン100%