iPhone 17 Pro Max用 InvisiGlass 反射防止スクリーンプロテクター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70426250 品番OVA265QC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,809 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強化ガラスより最大62%高い強度
鉛筆硬度9Hで傷に強い
60%に再生ガラスを使用、100%再生プラスチック製のパッケージ
AR反射防止コーティングで反射を抑制
気泡が入ることなく簡単かつ正確に貼り付けられるEasy-Alignトレイが付属
フラット、全画面カバー、滑らかなエッジ、ケース対応
鮮明な画面表示、わずか0.29mmの厚さ
指紋防止コーティングにより画面の汚れを防止
抗菌コーティングで変色を防止

セット内容ScreenForce InvisiGlass反射防止画面保護フィルム、Easy Alignトレイ 、ほこり除去ステッカー 、クリーニングクロス 対応機種iPhone 17 Pro Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする