付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)
仕様Qi2ワイヤレス:最大15W
寸法(mm)約102×70×8.7
色ブラック
質量(g)121
出力5V=2A / 9V=2.22A
適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0
対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。
入力5V=3A / 9V=2.22A
充電時間(分)約130 ※使用環境により異なる場合があります。
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安
ポートUSB-C × 1