正面

4901080321619 アース アレルブロック花粉ガードスプレー ママ&キッズ アース製薬 70426740 4901080321619 アース アレルブロック花粉ガードスプレー ママ&キッズ アース製薬 70426740 4901080321619 アース アレルブロック花粉ガードスプレー ママ&キッズ アース製薬 70426740 4901080321619 アース アレルブロック花粉ガードスプレー ママ&キッズ アース製薬 70426740 4901080321619 アース アレルブロック花粉ガードスプレー ママ&キッズ アース製薬 70426740 4901080321619 アース アレルブロック花粉ガードスプレー ママ&キッズ アース製薬 70426740

アース アレルブロック花粉ガードスプレー ママ&キッズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(150mL) 注文コード 70426740 品番 4901080321619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1日1回、顔や髪などにスプレーするだけで、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの身体への付着を防ぎ、目、鼻、口への侵入を予防します。
メイクの上から使えます。衣類にも使えます。
お肌にやさしいヒアルロン酸&セラミド配合。
お子様にもやさしい低刺激タイプ(無香料、無着色)です。
3歳くらいからご使用頂けます。
【効果のしくみ】
(使用前)花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストは静電気で身体に引きよせられます。
(使用後)スプレーすることで静電気の発生を防ぎ、花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストをよせつけません。
皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
本品は医薬品ではありません。
花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
●1日1回おでかけ前に。気になったら重ねづけもできます。
●花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストが身体に付着するのを防ぎ、目、鼻、口周りへの吸着を予防します。
●メイクの上から使えます。衣類にも使えます。
●ヒアルロン酸&セラミド配合。
●無香料、無着色、低刺激タイプ。
●3歳くらいからご使用いただけます。
●皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
●花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
●約90日分(1日1回使用時)

用途
顔や髪などに対して20cm程度離し、適量(約3秒)を全体に広がるようにスプレーしてください。
目と口を閉じてご使用ください。吸入しないように注意してください。
メイクをしている場合、メイクの上からご使用ください。
お子様の顔に使用する場合は、目と口を閉じさせた状態でスプレーしてください。お子様が吸い込まないように注意してください。
スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【使用の目安】
1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。
【このような時に使用してください】
外出前、外出先で・花粉やホコリで不快感の気になる時に
使用方法
本品は医薬品ではありません。
※使用状況によって効果の持続が異なります。
●顔や髪などに対して20cm程度離し、適量(約3秒)を全体に広がるようにスプレーしてください。
●目と口を閉じてご使用ください。吸入しないように注意してください。
●メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。
●スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
●お子様の顔に使用する場合は、目と口を閉じさせた状態でスプレーしてください。お子様が吸い込まないように注意してください。
※振らずにスプレーしてください。
※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります
【このような時に使用してください。】
・外出前、外出先で
・花粉やホコリで不快感の気になる時に
成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、メチルパラベン、エタノール 使用の目安1日1回 香り無香料、無着色、低刺激タイプ
注意
※定められた使用方法を守ってお使いください。
※吸入しないようにご注意ください。
※使用後はキャップをきちんとしめてください。
※肌に異常のある時は使用しないでください。
※肌が敏感な人は上腕の内側等に少量スプレーし、その箇所に異常のないことを確かめてから使用してください。
※使用中に発疹、発赤、かゆみ、刺激等の異常を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
※目に入らないように注意し、入った場合は水でよく洗い流してください。
※小児が使用する場合は、保護者の指導監督のもとで使用してください。
※革、毛皮、人工皮革、和装品には使用しないでください。
※絹、レーヨンなど水に弱い繊維や防水加工したもの、色落ち、色移り、シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから使用してください。
※捨てるときには、火気の無い戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてください。
【保管上の注意】
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たる場所、高温となる場所に置かないでください。
※フロンガスは使用していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする