キルテックスA90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード70427447 品番-
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

殺虫成分と昆虫成長抑制剤でダブルの駆除効果を発揮。ピレスロイド系殺虫剤だから強力!
浄化槽内に噴霧処理するだけで駆除効果が3ヶ月持続しますので定期点検時の処理で充分です。
浄化槽を傷めない上に、哺乳動物に対してほとんど影響を与えない極めて安全性の高いエアゾールタイプの殺虫剤です。

用途チョウバエ、ノミバエの駆除 容量(mL)300 適合害虫チョウバエ、ノミバエ 有効期間3ヶ月 対象大型合併槽、一般家庭用(全曝気)※スカム・壁面1m2当たり10秒の割合で均一に噴霧してください。 噴射時間(秒)全量:90
注意
※定められた使用方法を厳守すること。
※浄化槽内にモーターのある場合はモーターのスイッチを切ってから噴霧すること。
※使用中、噴霧気体を直接吸わないように注意すること。健康を損なうおそれがあります。
※噴霧後はマンホールのフタを閉めること。
※眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意し、入った場合は直ちに充分水洗し、眼科医の手当を受けること。
※薬剤が皮膚についたときは石鹸水でよく洗うこと。
※万一、身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、本剤が昆虫成長抑制剤(ジフェニルエーテル系)及びピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて診察を受けること。
※本剤は魚毒性があるので、水系(池など)に噴霧が入らないように注意すること。
※火気の無い戸外でボタンを押して使い切った(噴霧ガスの音がしない)ことを確認し、ボタンはプラスチックゴミ、缶は空き缶として捨てること。
※小児の手の届かない場所に保管すること。誤使用の原因となります。
※火気や直射日光をさけ、温度の低い場所に保管すること。
※特に車での持ち運びにおいては充分注意すること。引火・爆発のおそれがあります。
※暖房器具(ファンヒーター)の周囲は、温度が下がり破裂する危険があるので、置かないこと。
※湿気の多い場所や、水のかかる場所をさけて保管すること。缶が錆びてガス漏れや破損のおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする