正面

4987072036259 消臭元?スプレー 小林製薬 70427467 4987072036259 消臭元?スプレー 小林製薬 70427467

消臭元?スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(280mL) 注文コード 70427467 品番 4987072036259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー
除菌効果でいつも清潔に保てる
持ちやすい細身の缶サイズ ※便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。また全ての菌を除菌するわけではありません。

香りふんわり清潔せっけん 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量42mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする