グロ-シ-フレ-ム サービスE判 レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70427510 品番UFWA-E#19
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
フック対応ケース入り
脚付き

奥行(mm)20 製品質量(g)189 縦(mm)161 横(mm)121 素材枠:天然木、窓:ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする