グロ-シ-フレ-ム ハガキH判 レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70427537 品番UFWA-H#19
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
一般用と絵手紙用の2枚のフェイスカードを添付しています
フック対応ケース入り
脚付き

奥行(mm)20 製品質量(g)238 縦(mm)182 横(mm)138 素材枠:天然木、窓:ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする