サクラクレパス
サクラクレパスの 掲示用品
サクラクレパスの ディスプレイ用品
サクラクレパスの フォトフレーム/写真立て
グロ-シ-フレ-ム ハガキH判 グリ-ン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70427546
品番
UFWA-H#29
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
一般用と絵手紙用の2枚のフェイスカードを添付しています
フック対応ケース入り
脚付き
奥行(mm)
20
製品質量(g)
238
縦(mm)
182
横(mm)
138
素材
枠:天然木、窓:ガラス