サクラクレパス
サクラクレパスの 掲示用品
サクラクレパスの ディスプレイ用品
サクラクレパスの フォトフレーム/写真立て
グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブル-
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70427589
品番
UFWA-K#36
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
フック対応ケース入り
脚付き
奥行(mm)
20
製品質量(g)
306
縦(mm)
212
横(mm)
162
素材
枠:天然木、窓:ガラス