グロ-シ-フレ-ム A4判 ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70427598 品番UFWA-A4#12
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
A4プリンタ用とファミリー用フレームの兼用です
吊り金具と紐付です

奥行(mm)18 製品質量(g)658 縦(mm)243 横(mm)330 素材枠:天然木、窓:ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする