サクラクレパス
サクラクレパスの 掲示用品
サクラクレパスの ディスプレイ用品
サクラクレパスの フォトフレーム/写真立て
グロ-シ-フレ-ム A4判 ブル-
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70427616
品番
UFWA-A4#36
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
A4プリンタ用とファミリー用フレームの兼用です
吊り金具と紐付です
奥行(mm)
18
製品質量(g)
658
縦(mm)
243
横(mm)
330
素材
枠:天然木、窓:ガラス