グロ-シ-フレ-ム 色紙判 ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70427625 品番UFWA-SK#12
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
吊り金具と紐付き

奥行(mm)18 製品質量(g)685 縦(mm)307 横(mm)276 素材枠:天然木、窓:ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする