サクラクレパス
サクラクレパスの 掲示用品
サクラクレパスの ディスプレイ用品
サクラクレパスの 額/額縁
グロ-シ-フレ-ム 色紙判 ブル-
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70427659
品番
UFWA-SK#36
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります
吊り金具と紐付き
奥行(mm)
18
製品質量(g)
685
縦(mm)
307
横(mm)
276
素材
枠:天然木、窓:ガラス