サクラクレパス
サクラクレパスの 掲示用品
サクラクレパスの ディスプレイ用品
サクラクレパスの 額/額縁
色紙額 象芽色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70427668
品番
UFWC-SK#9
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
天然木のフレームです
吊り金具と紐付きです
奥行(mm)
13
製品質量(g)
643
縦(mm)
292
横(mm)
262
素材
枠:天然木、窓:ガラス