サクラクレパス
サクラクレパスの 掲示用品
サクラクレパスの ディスプレイ用品
サクラクレパスの 額/額縁
ニュータイプ色紙額 レッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70427695
品番
UFWD-SK#19
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ニュータイプの色紙額です
吊り金具と紐付きです
奥行(mm)
14
製品質量(g)
645
縦(mm)
292
横(mm)
262
素材
枠:天然木、窓:ガラス