ガラスフレーム キャビネK(2L)判

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70427729 品番UFG-K
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

透明感のあるガラスフレームです
金モールがゴージャスです
収納する写真や柄を問わず、ご利用いただけます

奥行(mm)9 製品質量(g)598 縦(mm)230 横(mm)170 素材ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする