サクラクレパス
サクラクレパスの 掲示用品
サクラクレパスの ディスプレイ用品
サクラクレパスの フォトフレーム/写真立て
ガラスフレーム ハガキH判
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70427738
品番
UFG-H
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
透明感のあるガラスフレームです
金モールがゴージャスです
収納する写真や柄を問わず、ご利用いただけます
奥行(mm)
9
製品質量(g)
451
縦(mm)
200
横(mm)
150
素材
ガラス