セット内容Prompter XL、着脱式モニター、ビームスプリッターガラス、カメラブラケット、ユニバーサルバックプレート、リングバックプレート、ステップアップリング(x9)、取付用ネジ、クリーニングクロス、USB C-to-C ケーブル(200 cm | 87.7 in)、クイックスタートガイド
寸法(mm)ステップアップリング:49、52、55、58、62、67、72、77、82
質量(kg)3.37(カメラブラケット付き)、2.97(カメラブラケットなし)
材質(本体)PCRプラスチック、金属
消費電力(W)15
サイズ(inch)15.6
輝度600ニット
解像度1920×1080px(フルHD)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)493×396×295(19.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケット付き)、265×396×295(10.4×15.6×11.6インチ)(カメラブラケットなし)
距離最大4.6m(推奨)
入出力端子USB-C(3.2)
リフレッシュレート(Hz)60