左勝手

PH-402-L エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下 70427858 PH-402-L エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下 70427858

エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70427858 品番PH-402-L
参考基準価格(税別)¥12,610 販売価格(税込) ¥13,849
販売価格(税別)
12,590

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
左勝手です。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。

用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×6本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm)40〜55
注意
※左勝手です。
※受金具は別売りです。PH-404、PH-405をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする